IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Tap and Die szett, metrikus, magas szén-dioxid-kibocsátású acél


Az IRWIN menetfúró készlet anyák, csavarok és csavarok menetének létrehozására szolgál. A csapokat a női rész kivágására vagy kialakítására, a szerszámokat pedig a párosodó pár hím részének vágására vagy kialakítására használják. Ezek a készletek számos ipari és gyártási célra hasznosak.

Szűrő
Bal / Jobb kéz: Jobb kéz , Anyaga: Magas széntartalmú acél , SAE vagy metrika: Metric
StílusModellbefejezDarabszámMéreteket tartalmazMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
1765541
Malom12M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1mm€83.81
B
97312
Egyszerű66M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.25, M14x1.5, M14x2, M16x1.5, M16x2, M18x1.5, M18x2.5, M20x2.5, M22x1.5, M24x2, M24x3, 1/8-28 NPTBSP, metrikus€1,145.07

Jellemzők

  • Az IRWIN menetfúró- és szerszámkészletek nagy széntartalmú acélból készült szerszámokat tartalmaznak a kézi menetvágáshoz.
  • A készletek minden elemét egy kényelmes hordtáskában tároljuk.
  • Irwin 12 darabkészlet 3-7 mm metrikus méretű csap- és szerszámburkolat-készletekből áll.
  • Ezek a készletek egy IRWIN menetfúrótokmányból állnak, amely segíti a menetvágást a gépben.
  • Irwin 66 darabkészlet4 hornyos kialakítású fúrószárral rendelkezik a gyors és egyszerű forgácseltávolítás érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • ASME / ANSI

Gyakran ismételt kérdések

Ezeknek a menetfúró-szerszámkészleteknek van SAE vagy metrikus menete?

Az IRWIN menetfúró-szerszámkészletek csak metrikus menettel rendelkeznek.

Milyen irányba hoznak létre szálakat ezek a készletek?

Az IRWIN menetfúró- és szerszámkészlet jobb oldali szálakat hoz létre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?