SNYDER INDUSTRIES 1320000N95003 Tárolótartály, vízszintes lábú, 300 gallon | AC4GMM 2ZRG4

SNYDER INDUSTRIES 1320000N95003 tárolótartály vízszintes láb 300 gallon

Tétel: AC4GMM Modell: 1320000N95003Kereszthivatkozás: 2ZRG4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,140.57 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTároló tartály
Átmérő38 "
Töltse ki a nyitó Dia. (Ban ben.)10
osztások76 L.
Magasság43 "
Hossz72 "
AnyagNagy sűrűségű lineáris polietilén
Max. Hőmérséklet130 F
Max. Munkahelyi nyomásLégköri
Tartály (L)1136
Tank kapacitás300 Gal.
Tank stílusVízszintes láb
típusZárt felső
Falvastagság1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.4
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód3925100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásÁtmérőosztásokMagasságHossztípusSzélességÁr
SNYDER INDUSTRIES 1100001C95002 Tárolótartály vízszintes zárt felső 15 gallon | AC4GMB 2ZRF3 1100001C95002-14 "8 L.14 "32 "Zárt felső-€461.62
SNYDER INDUSTRIES 1140001C95002 Tárolótartály vízszintes zárt felső 25 gallon | AC4GMC 2ZRF4 1140001C95002-18 "4 L.16 "36 "Zárt felső-€616.69
SNYDER INDUSTRIES 1080000N95005 Tárolótartály vízszintes láb 30 gallon | AC4GME 2ZRF6 1080000N950051 FNPT23 "19 L.26 "20 "Zárt felső-€989.34
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95003 Tárolótartály vízszintes láb 60 gallon | AC4GMF 2ZRF7 1060000N95003-23 "19 L.26 "39 "Zárt felső-€1,172.93
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95004 Tárolótartály vízszintes láb 60 gallon | AC4GMG 2ZRF8 1060000N950041 FNPT23 "19 L.26 "39 "Zárt felső-€1,464.06
SNYDER INDUSTRIES 1120000N95003 Tárolótartály vízszintes láb 125 gallon | AC4GMH 2ZRF9 1120000N95003-30 "19 L.35 "49 "Zárt felső-€1,966.29
SNYDER INDUSTRIES 1120000N95004 Tárolótartály vízszintes láb 125 gallon | AC4GMJ 2ZRG1 1120000N950041 FNPT30 "19 L.35 "49 "Zárt felső-€2,392.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 1320000N95003 tárolótartály vízszintes láb 300 gallon
€3,140.57 /Mértékegység