SNYDER INDUSTRIES 1080000N95005 Tárolótartály vízszintes láb 30 gallon | AC4GME 2ZRF6

SNYDER INDUSTRIES 1080000N95005 tárolótartály vízszintes láb 30 gallon

Raktáron
Tétel: AC4GME Modell: 1080000N95005Kereszthivatkozás: 2ZRF6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€989.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTároló tartály
csatlakozás1 FNPT
Átmérő23 "
Töltse ki a nyitó Dia. (Ban ben.)6
Szerelvény típusaVálaszfal
osztások19 L.
Magasság26 "
Hossz20 "
AnyagNagy sűrűségű lineáris polietilén
Max. Hőmérséklet130 F
Max. Munkahelyi nyomásLégköri
Tartály (L)114
Tank kapacitás30 Gal.
Tank stílusVízszintes láb
típusZárt felső
Falvastagság1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.283
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásÁtmérőosztásokMagasságHossztípusSzélességÁr
SNYDER INDUSTRIES 1100001C95002 Tárolótartály vízszintes zárt felső 15 gallon | AC4GMB 2ZRF3 1100001C95002-14 "8 L.14 "32 "Zárt felső-€461.62
SNYDER INDUSTRIES 1140001C95002 Tárolótartály vízszintes zárt felső 25 gallon | AC4GMC 2ZRF4 1140001C95002-18 "4 L.16 "36 "Zárt felső-€616.69
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95003 Tárolótartály vízszintes láb 60 gallon | AC4GMF 2ZRF7 1060000N95003-23 "19 L.26 "39 "Zárt felső-€1,172.93
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95004 Tárolótartály vízszintes láb 60 gallon | AC4GMG 2ZRF8 1060000N950041 FNPT23 "19 L.26 "39 "Zárt felső-€1,464.06
SNYDER INDUSTRIES 1120000N95003 Tárolótartály vízszintes láb 125 gallon | AC4GMH 2ZRF9 1120000N95003-30 "19 L.35 "49 "Zárt felső-€1,966.29
SNYDER INDUSTRIES 1120000N95004 Tárolótartály vízszintes láb 125 gallon | AC4GMJ 2ZRG1 1120000N950041 FNPT30 "19 L.35 "49 "Zárt felső-€2,392.65
SNYDER INDUSTRIES 1280000N95004 Tárolótartály vízszintes láb 230 gallon | AC4GMK 2ZRG2 1280000N95004-38 "38 L.43 "52 "Zárt felső-€2,503.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 1080000N95005 tárolótartály vízszintes láb 30 gallon
€989.34 /Mértékegység