MARATHON MOTORS Zárt csatolású szivattyúmotorok, JM, egyfázisú, cseppálló, C lapos talpú


A szorosan kapcsolt szivattyúmotorok olyan alkalmazásokra alkalmasak, ahol a szivattyú járókereke közvetlenül a motor tengelyére szerelhető viszonylag száraz és tiszta környezetben.

Szűrő
Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Keret anyaga: Hengerelt acél , Hz: 60 , Inverter névleges: Nem , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor tervezés: Kondenzátor-Start , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor tengely kialakítása: JM Menetes , Motor Alkalmazás: Összekapcsolt szivattyú , Motor hővédelem: Egyik sem , fázis: 1 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 7 / 8 " , Tengely hossza: 4.25 "
StílusModellAdattábla fordulat / percHatékonysági csoportKeretNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM tartományFeszültségTeljes terhelésű erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
213TCDW7027
1730Standard 213JM78.5%19 15 / 16 "1701-180023028.0€2,469.90
B
215TBDW7027
1730Standard 215JM82.5%21.187 "1701-180023044.0€3,640.52
C
215TBDW7029
1730Normál Hatékony215JM84.0%19 15 / 16 "1701-180023034.5€4,021.42
D
182TCDW7074
1750Standard 182JM75.5%14 13 / 16 "1701-1800115/23023.0/11.5€1,796.31
E
215TCDW7002
3465Standard 215JM81.5%19 15 / 16 "3001-360023047.0€2,789.21
F
213TCDW7002
3470Standard 213JM78.5%18.437 "3001-360023037.0€2,464.33
G
182TCDW7318
3500Standard 182JM75.5%15 5 / 16 "3001-3600115/23032.0/16.1€1,861.03
H
184TBDW17007
3500Standard 184JM80%16 5 / 16 "3001-360023022.0€2,395.65

Jellemzők

  • Acélból készült kerettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a hosszú élettartam érdekében.
  • Ezek a motorok golyóscsapágyakkal vannak felszerelve az alacsony forgási súrlódás érdekében, 3500 ford./perc maximális fordulatszám mellett.
  • C-felületű talpas rögzítést biztosítanak az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.
  • Ezek a motorok kondenzátor indító / kondenzátor üzemű kialakítással rendelkeznek, így akár 84 százalékos hatásfok érhető el.
  • 1, 2, 3, 5 és 7.5 LE-s változatban kaphatók.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • CSA
  • IP 22
  • NEM AZ ENYÉM
  • JM
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Mi ezeknek a motoroknak a szerviztényezője?

Kiszolgálási tényezőjük 1.15.

Milyen típusú házzal rendelkeznek a Marathon szorosan kapcsolt szivattyúmotorok?

Nyitott cseppálló burkolattal rendelkeznek, amely megakadályozza a motor tekercseinek túlmelegedését, és megvédi a motort az esőtől vagy a levegőben lévő részecskéktől.

Mekkora a maximális környezeti hőmérséklet a Marathon szorosan kapcsolt szivattyúmotoroknál?

Ezek a motorok legfeljebb 40°C környezeti hőmérsékleten üzemeltethetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?