SNYDER INDUSTRIES 1120000N95004 Tárolótartály vízszintes láb 125 gallon | AC4GMJ 2ZRG1

SNYDER INDUSTRIES 1120000N95004 tárolótartály vízszintes láb 125 gallon

Raktáron
Tétel: AC4GMJ Modell: 1120000N95004Kereszthivatkozás: 2ZRG1

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,254.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTároló tartály
csatlakozás1 FNPT
Átmérő30 "
Töltse ki a nyitó Dia. (Ban ben.)10
Szerelvény típusaVálaszfal
osztások19 L.
Magasság35 "
Hossz49 "
AnyagNagy sűrűségű lineáris polietilén
Max. Hőmérséklet130 F
Max. Munkahelyi nyomásLégköri
Tartály (L)473
Tank kapacitás125 Gal.
Tank stílusVízszintes láb
típusZárt felső
Falvastagság1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)80.01
HS-kód3925100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásÁtmérőosztásokMagasságHossztípusSzélességÁr
SNYDER INDUSTRIES 1100001C95002 Tárolótartály vízszintes zárt felső 15 gallon | AC4GMB 2ZRF3 1100001C95002-14 "8 L.14 "32 "Zárt felső-€430.23
SNYDER INDUSTRIES 1140001C95002 Tárolótartály vízszintes zárt felső 25 gallon | AC4GMC 2ZRF4 1140001C95002-18 "4 L.16 "36 "Zárt felső-€576.61
SNYDER INDUSTRIES 1080000N95005 Tárolótartály vízszintes láb 30 gallon | AC4GME 2ZRF6 1080000N950051 FNPT23 "19 L.26 "20 "Zárt felső-€927.05
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95003 Tárolótartály vízszintes láb 60 gallon | AC4GMF 2ZRF7 1060000N95003-23 "19 L.26 "39 "Zárt felső-€1,171.85
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95004 Tárolótartály vízszintes láb 60 gallon | AC4GMG 2ZRF8 1060000N950041 FNPT23 "19 L.26 "39 "Zárt felső-€1,376.77
SNYDER INDUSTRIES 1120000N95003 Tárolótartály vízszintes láb 125 gallon | AC4GMH 2ZRF9 1120000N95003-30 "19 L.35 "49 "Zárt felső-€1,964.45
SNYDER INDUSTRIES 1280000N95004 Tárolótartály vízszintes láb 230 gallon | AC4GMK 2ZRG2 1280000N95004-38 "38 L.43 "52 "Zárt felső-€2,501.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 1120000N95004 tárolótartály vízszintes láb 125 gallon
€2,254.01 /Mértékegység