SNYDER INDUSTRIES 1140001C95002 Tárolótartály vízszintes zárt felső 25 gallon | AC4GMC 2ZRF4

SNYDER INDUSTRIES 1140001C95002 tárolótartály vízszintes zárt felső 25 gallon

Raktáron
Cikkszám: AC4GMC Modell: 1140001C95002Kereszthivatkozás: 2ZRF4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€616.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTároló tartály
Átmérő18 "
Töltse ki a nyitó Dia. (Ban ben.)6
osztások4 L.
Magasság16 "
Hossz36 "
AnyagNagy sűrűségű lineáris polietilén
Max. Hőmérséklet130 F
Max. Munkahelyi nyomásLégköri
Tartály (L)95
Tank kapacitás25 Gal.
Tank stílusNyeregtartály
típusZárt felső
Falvastagság1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)87.63
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásÁtmérőosztásokMagasságHossztípusSzélességÁr
SNYDER INDUSTRIES 1100001C95002 Tárolótartály vízszintes zárt felső 15 gallon | AC4GMB 2ZRF3 1100001C95002-14 "8 L.14 "32 "Zárt felső-€461.62
SNYDER INDUSTRIES 1080000N95005 Tárolótartály vízszintes láb 30 gallon | AC4GME 2ZRF6 1080000N950051 FNPT23 "19 L.26 "20 "Zárt felső-€989.34
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95003 Tárolótartály vízszintes láb 60 gallon | AC4GMF 2ZRF7 1060000N95003-23 "19 L.26 "39 "Zárt felső-€1,172.93
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95004 Tárolótartály vízszintes láb 60 gallon | AC4GMG 2ZRF8 1060000N950041 FNPT23 "19 L.26 "39 "Zárt felső-€1,464.06
SNYDER INDUSTRIES 1120000N95003 Tárolótartály vízszintes láb 125 gallon | AC4GMH 2ZRF9 1120000N95003-30 "19 L.35 "49 "Zárt felső-€1,966.29
SNYDER INDUSTRIES 1120000N95004 Tárolótartály vízszintes láb 125 gallon | AC4GMJ 2ZRG1 1120000N950041 FNPT30 "19 L.35 "49 "Zárt felső-€2,392.65
SNYDER INDUSTRIES 1280000N95004 Tárolótartály vízszintes láb 230 gallon | AC4GMK 2ZRG2 1280000N95004-38 "38 L.43 "52 "Zárt felső-€2,503.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 1140001C95002 tárolótartály vízszintes zárt felső 25 gallon
€616.69 /Mértékegység