Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE VHC8-8FV csatlakozótest 1 / 2-14 testacél | AF6WMU 20LJ05

SNAP-TITE VHC8-8FV Csatolóház 1/2-14 Acél test

Raktáron
Tétel: AF6WMU Modell: VHC8-8FVKereszthivatkozás: 20LJ05
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
€82.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaAcél
Kapcsolat típusaFNPT
befejezcink
Áramlási sebesség14 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás4000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 375 fokig F
Tömítés anyagaViton
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret1 / 2 "-14
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep tervezésTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaÁr
SNAP-TITE PEAC8-8F csatlakozótest 1 / 2-14 testacél | AF6VMH 20LF63 PEAC8-8Fpoppet-FNPT3.8 gpm-3000 psi-40 foktól 200 fokig F€81.81
SNAP-TITE PHC8-8F csatlakozótest 1 / 2-14 1/2 hüvelykes test acél | AF6WCH 20LF79 PHC8-8Fpoppet1 / 2 "NPTF14 gpm1.625 "11,000 psi-40 foktól 200 fokig F€52.05
SNAP-TITE PHC8-8FV csatlakozótest 1 / 2-14 testacél | AF6WCJ 20LF80 PHC8-8FVpoppet-NPTF14 gpm-11,000 psi-20 foktól 375 fokig FViton€54.23
SNAP-TITE VEAC8-8F csatlakozótest 1 / 2-14 1/2 hüvelykes karosszéria acél | AF6WKV 20LH59 VEAC8-8Fpoppet1 / 2 "NPTF14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 foktól 200 fokig F€144.28
SNAP-TITE VEAC8-8FV csatlakozótest 1 / 2-14 testacél | AF6WKW 20LH60 VEAC8-8FVpoppet-FNPT14 gpm-3000 psi-20 foktól 375 fokig FViton€200.93
SNAP-TITE VEAC8-8M csatlakozótest 1 / 2-14 1/2 hüvelykes karosszéria acél | AF6WKX 20LH61 VEAC8-8Mpoppet1 / 2 "NPTF14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 foktól 200 fokig F€159.68
SNAP-TITE VHC8-8F csatlakozótest 1 / 2-14 1/2 hüvelykes test acél | AF6WMT 20LJ04 VHC8-8Fpoppet1 / 2 "NPTF14 gpm2 3 / 32 "4000 psi-40 foktól 200 fokig F€71.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE VHC8-8FV Csatolóház 1/2-14 Acél test
€82.99 /Mértékegység