HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Védősapkák


Szűrő
Jelenlegi értékelés: 400 A , Anyaga: Hőre lágyuló műanyag , NEMA minősítés: 3R, 4X és 12K , Típus: Egypólusú eszköz
StílusModellszínekgörcsrohamokÁr (ÁFA nélkül)
A
HBLMCAPBK
Fekete300 / 400A férfi egypólusú készülékek€77.57
B
HBLFCAPBK
Fekete300 / 400A női egypólusú készülékek€77.57
C
HBLMCAPBL
Kék300 / 400A férfi egypólusú készülékek€77.57
D
HBLFCAPBL
Kék300 / 400A női egypólusú készülékek€77.57
E
HBLFCAPGN
Zöld300 / 400A női egypólusú készülékek€77.57
F
HBLMCAPGN
Zöld300 / 400A férfi egypólusú készülékek€77.57
G
HBLFCAPR
Piros300 / 400A női egypólusú készülékek€77.57
H
HBLMCAPR
Piros300 / 400A férfi egypólusú készülékek€77.57
I
HBLFCAPW
fehér300 / 400A női egypólusú készülékek€77.57
J
HBLMCAPW
fehér300 / 400A férfi egypólusú készülékek€77.57

Védősapkák

A Hubbell Wiring Device-Kellems védősapkákat széles körben használják egypólusú csatlakozókhoz, például csatlakozódugókhoz és aljzatokhoz. Ideálisak egy tűs és hüvelyes eszközökhöz stúdió, színpadi és színházi alkalmazásokhoz. Ezek az eszközök hőre lágyuló szerkezettel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a repedéseket meleg vagy hideg körülmények között. Válasszon a széles választékból ezeket a 300 / 400A-es férfi és női, egypólusú eszközöket, amelyek kék, zöld, fehér, fekete és piros színben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?