Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE VHC6-6F csatlakozótest 3 / 8-18 3/8 hüvelykes test acél | AF6WMJ 20LH95

SNAP-TITE VHC6-6F csatlakozótest 3/8-18 3/8 hüvelykes acél test

Raktáron
Tétel: AF6WMJ Modell: VHC6-6FKereszthivatkozás: 20LH95
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
€56.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaAcél
Testméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaFNPT
befejezcink
Áramlási sebesség5 gpm
Hossz1 29 / 32 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás4500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret3 / 8 "-18
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaÁr
SNAP-TITE VHC6-6EM csatlakozótest 3/8-18 3/8 hüvelykes acél test | AF6WMH 20LH94 VHC6-6EMUNF2.25 "-40 foktól 200 fokig F€79.90
SNAP-TITE VHC6-6FM csatlakozóház 3/8-18 test acél | AF6WMK 20LH96 VHC6-6FMFNPT--40 foktól 200 fokig F€87.40
SNAP-TITE VHC6-6FV Csatolóház 3/8-18 Test acél | AF6WML 20LH97 VHC6-6FVFNPT--20 foktól 375 fokig FViton€56.62
SNAP-TITE VHC6-6M csatlakozótest 3/8-18 3/8 hüvelykes acél test | AF6WMM 20LH98 VHC6-6MMNPT2 13 / 64 "-40 foktól 200 fokig F€69.25
SNAP-TITE VHC6-6MV Csatolóház 3/8-18 Test acél | AF6WMN 20LH99 VHC6-6MVMNPT--20 foktól 375 fokig FViton€71.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE VHC6-6F csatlakozótest 3/8-18 3/8 hüvelykes acél test
€56.58 /Mértékegység