WESCO Kézi teherautó kiegészítők


Szűrő
Hossz: 24 " , Teljes hossz: 24 "
StílusModellTételTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
54201
Kézi teherautó orrlemez meghosszabbítása10.5 "€180.35
A
210099
Kézi teherautó orrlemez meghosszabbítása10.5 "€194.59
B
210079
Kihúzható készlet-€104.68
C
270412
Lépcsőházi22.5 "€128.59

Kézi teherautó kiegészítők

A Wesco kézi teherautó-tartozékai, beleértve az orrlemez-hosszabbításokat, a lépcsőzőket és a kitolókészleteket, kompatibilisek a 100-as sorozatú kézi targoncákkal, hogy növeljék a hasznosságot, valamint kicseréljék a hibás vagy sérült alkatrészeket. Az összecsukható kézi targonca orrlemez-hosszabbítóit teherautókra szerelik fel, hogy növeljék az orrlemezek szélességét és/vagy mélységét, és akár 200 lb-os terheket is kezeljenek. A tolókészletek fúrás nélkül is felszerelhetők, és lehetővé teszik a rakomány rögzítését lábpedállal távolítsa el a kézi targoncáról. Az ipari lépcsőzőket nehéz és nehéz tárgyak szállítására tervezték, és beépített folyamatos hevederrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a teherautó fel-le mozgatását a lépcsőn.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?