Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE VHC16-16M csatlakozótest 1-11-1 / 2 1 hüvelykes test acél | AF6WLV 20LH82

SNAP-TITE VHC16-16M csatlakozóház 1-11-1/2 1 hüvelykes acél test

Raktáron
Tétel: AF6WLV Modell: VHC16-16MKereszthivatkozás: 20LH82
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
€204.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaAcél
Testméret1"
Kapcsolat típusaMNPT
befejezcink
Áramlási sebesség35 gpm
Hossz3 7 / 32 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás2000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret1 "-11-1 / 2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.531
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE PHC16-16FV csatoló test 1-11-1/2 test acél | AF6WBY 20LF70 PHC16-16FVFNPT3.8 gpm6000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€107.13
SNAP-TITE VHC16-16FV csatlakozóház 1-11-1/2 test acél | AF6WLU 20LH81 VHC16-16FVFNPT35 gpm2000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€186.41
SNAP-TITE 71-3C16-16FV Csatolótest 1-11-1/2 Test Acél | AF6WPZ 20LJ56 71-3C16-16FVNpft60 gpm7500 psi-20 foktól 375 fokig FVitonFlush Arc€497.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE VHC16-16M csatlakozóház 1-11-1/2 1 hüvelykes acél test
€204.65 /Mértékegység