Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE PHC16-16FV csatoló test 1-11-1/2 test acél | AF6WBY 20LF70

SNAP-TITE PHC16-16FV Csatolóház 1-11-1/2 Test Acél

Raktáron
Tétel: AF6WBY Típus: PHC16-16FVKereszthivatkozás: 20LF70
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
€107.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaAcél
Kapcsolat típusaFNPT
befejezcink
Áramlási sebesség3.8 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás6000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 375 fokig F
Tömítés anyagaViton
Tömítés típusaViton
LekapcsolNem
Hüvely anyagaAcél
Menetméret1 "-11-1 / 2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.423
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307995045

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE VHC16-16FV csatlakozóház 1-11-1/2 test acél | AF6WLU 20LH81 VHC16-16FVFNPT35 gpm2000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€186.41
SNAP-TITE VHC16-16M csatlakozótest 1-11-1 / 2 1 hüvelykes test acél | AF6WLV 20LH82 VHC16-16MMNPT35 gpm2000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€204.65
SNAP-TITE 71-3C16-16FV Csatolótest 1-11-1/2 Test Acél | AF6WPZ 20LJ56 71-3C16-16FVNpft60 gpm7500 psi-20 foktól 375 fokig FVitonFlush Arc€497.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE PHC16-16FV Csatolóház 1-11-1/2 Test Acél
€107.13 /Mértékegység