Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SPHN6-6M mellbimbó 3 / 8-18 3/8 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WFB 20LG43

SNAP-TITE SPHN6-6M mellbimbó 3/8-18 3/8 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WFB Modell: SPHN6-6MKereszthivatkozás: 20LG43
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
€65.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyaga316 Stainless Steel
Testméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaMNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség7.2 gpm
Hossz63 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás8000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolNem
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret3 / 8 "-18
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód7307290030

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE SPHN6-6F mellbimbó 3 / 8-18 3/8 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WFA 20LG42 SPHN6-6FFNPS7.2 gpm1 33 / 64 "8000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€65.62
SNAP-TITE SVHN6-6F mellbimbó 3 / 8-18 3/8 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WHQ 20LH04 SVHN6-6FFNPS5 gpm1 27 / 32 "4000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€198.40
SNAP-TITE SVHN6-6FV csatlakozóbimbó 3 / 8-18 karosszéria 316 rozsdamentes acél | AF6WHR 20LH05 SVHN6-6FVFNPT5 gpm-4000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€129.94
SNAP-TITE SVHN6-6M mellbimbó 3 / 8-18 3/8 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WHT 20LH06 SVHN6-6MNPT5 gpm2 9 / 64 "4000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€217.35
SNAP-TITE S71-3N6-6F mellbimbó 3 / 8-18 3/8 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WKD 20LH44 S71-3N6-6FFNPS12 GPM2 21 / 64 "5000 psi-40 foktól 200 fokig FFlush Arc€260.69
SNAP-TITE S71-3N6-6FV csatlakozóbimbó 3 / 8-18 karosszéria 316 rozsdamentes acél | AF6WKE 20LH45 S71-3N6-6FVFNPT12 GPM-5000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonFlush Arc€298.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SPHN6-6M mellbimbó 3/8-18 3/8 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél
€65.62 /Mértékegység