Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SH71-3N6-6FV Csatológomb 3/8-18 Test HP Rozsdamentes acél | AF6WDU 20LG13

SNAP-TITE SH71-3N6-6FV csatlakozó csonk 3/8-18 test HP rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WDU Típus: SH71-3N6-6FVKereszthivatkozás: 20LG13
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
€896.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaHP rozsdamentes acél
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség12 GPM
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás10,000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 375 fokig F
Tömítés anyagaViton
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaHP rozsdamentes acél
Menetméret3 / 8 "-18
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaÁr
SNAP-TITE SH71-3N6-6F csatlakozó csonk 3/8-18 3/8 hüvelykes test HP rozsdamentes acél | AF6WDT 20LG12 SH71-3N6-6FFNPS-40 foktól 200 fokig F€930.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SH71-3N6-6FV csatlakozó csonk 3/8-18 test HP rozsdamentes acél
€896.42 /Mértékegység