Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SH71-3C4-4F csatlakozótest 1 / 4-18 1/4 hüvelykes test Hp rozsdamentes acél | AF6WDE 20LF99

SNAP-TITE SH71-3C4-4F csatlakozóház 1/4-18 1/4 hüvelykes test HP rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WDE Típus: SH71-3C4-4FKereszthivatkozás: 20LF99

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,738.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
CsapágyanyagKerámiai
test anyagaHP rozsdamentes acél
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaNPTF
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség5 gpm
Hossz1 31 / 32 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás10,000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaHP rozsdamentes acél
Menetméret1 / 4 "-18
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaÁr
SNAP-TITE SH71-3C4-4FV csatlakozótest 1 / 4-18 karosszéria rozsdamentes acélból | AF6WDF 20LG01 SH71-3C4-4FVFNPT-20 foktól 375 fokig FViton€1,692.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C4-4F csatlakozóház 1/4-18 1/4 hüvelykes test HP rozsdamentes acél
€1,738.66 /Mértékegység