Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE S71-3N16-16FV csatlakozóbimbó 1-11-1 / 2 Karosszéria 316 rozsdamentes acél | AF6WJW 20LH37

SNAP-TITE S71-3N16-16FV csatlakozó csonk 1-11-1/2 ház 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WJW Típus: S71-3N16-16FVKereszthivatkozás: 20LH37

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€742.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség60 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás4000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 375 fokig F
Tömítés anyagaViton
LekapcsolIgen
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret1 "-11-1 / 2
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7245
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE SPHN16-16F mellbimbó 1-11-1 / 2 1 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WER 20LG34 SPHN16-16FFNPS40 gpm2 7 / 32 "4000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€215.11
SNAP-TITE SVHN16-16F mellbimbó 1-11-1 / 2 1 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WGZ 20LG88 SVHN16-16FFNPS35 gpm2 9 / 16 "2000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€653.63
SNAP-TITE SVHN16-16M bimbó 1-11-1 / 2 1 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WHB 20LG90 SVHN16-16MMNPT35 gpm3 3 / 32 "2000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€745.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE S71-3N16-16FV csatlakozó csonk 1-11-1/2 ház 316 rozsdamentes acél
€742.36 /Mértékegység