Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SVHN16-16F mellbimbó 1-11-1 / 2 1 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WGZ 20LG88

SNAP-TITE SVHN16-16F mellbimbó 1-11-1/2 1 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WGZ Modell: SVHN16-16FKereszthivatkozás: 20LG88
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
€592.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyaga316 Stainless Steel
Testméret1"
Kapcsolat típusaFNPS
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség35 gpm
Hossz2 9 / 16 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás2000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret1 "-11-1 / 2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE SPHN16-16F mellbimbó 1-11-1 / 2 1 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WER 20LG34 SPHN16-16FFNPS40 gpm2 7 / 32 "4000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€195.04
SNAP-TITE SVHN16-16M bimbó 1-11-1 / 2 1 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WHB 20LG90 SVHN16-16MMNPT35 gpm3 3 / 32 "2000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€675.70
SNAP-TITE S71-3N16-16FV csatlakozóbimbó 1-11-1 / 2 Karosszéria 316 rozsdamentes acél | AF6WJW 20LH37 S71-3N16-16FVFNPT60 gpm-4000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonFlush Arc€673.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SVHN16-16F mellbimbó 1-11-1/2 1 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél
€592.65 /Mértékegység