DAYTON Nagynyomású fúvók motor nélkül, 12-3/4 hüvelyk mélységben


Szűrő
Csapágy típusa: Labda a motorban , Mélység: 12-3 / 4 " , Kibocsátási magasság (in.): 3.5 , Kibocsátási szélesség (in.): 3.5 , Magasság: 17 " , Ház kivitele: Szürke poliészter epoxi , Ház anyaga: Acél , Bemeneti átm.: 5" , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 180 ° F , Típus: Kevesebb motor , Kerékátmérő: 9" , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék szélesség: 2 13 / 16 " , Szélesség: 13.625 "
StílusModellKerékfuratÁr (ÁFA nélkül)
A
2C820
1 / 2 "€327.50
A
6YG63
5 / 8 "€294.31

Nagynyomású fúvók motor nélkül, 12-3/4 hüvelyk mélységben

A Dayton fúvókat nagyobb nyomású és nagy mennyiségű légmozgató alkalmazásokhoz tervezték, mint például a szállítás és a porgyűjtés. Ezek az egységek lapátos típusú, öntisztító, öntött kerekekkel rendelkeznek, amelyek az óramutató járásával megegyező irányban forognak, és precíziós kiegyensúlyozásuk a csendes és megbízható teljesítmény érdekében. Minden egység acélból készült, szürke poliészter epoxi bevonattal a szilárdság, a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Válasszon ezeknek a centrifugálfúvóknak a széles kínálatából, amelyek 1/2 és 5/8 hüvelykes kerékfurattal kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?