Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE S71-3N16-16F mellbimbó 1-11-1/2 1 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WJV 20LH36

SNAP-TITE S71-3N16-16F mellbimbó 1-11-1/2 1 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WJV Típus: S71-3N16-16FKereszthivatkozás: 20LH36

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€607.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyaga316 Stainless Steel
Testméret1"
Kapcsolat típusaFNPS
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség60 gpm
Hossz3 15 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás4000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret1 "-11-1 / 2
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.729
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE SVHN16-16FV Csatológomb 1-11-1/2 Test 316 Rozsdamentes acél | AF6WHA 20LG89 SVHN16-16FVFNPT35 gpm2000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€622.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE S71-3N16-16F mellbimbó 1-11-1/2 1 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél
€607.95 /Mértékegység