Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MONROE PMP PH-0200 húzó fogantyú Igen Hegesztett rozsdamentes acél | AD8MLT 4KZX1

MONROE PMP PH-0200 Húzó fogantyú Igen Felhegeszthető rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD8MLT Modell: PH-0200Kereszthivatkozás: 4KZX1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€40.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHúzza meg a fogantyút
színekTermészetes
befejezTermészetes
Grip Dia.15 / 32 "
hardverNem számít
Terhelhetőség428 font
Névleges terhelés (I / N)Y
AnyagRozsdamentes acél
A furatközpont középre szerelése7.875 "
Szerelési típusHegeszthető
Vetítés2-1 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8302423065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Fokozateltolás (0 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellA furatközpont középre szereléseÁr
MONROE PMP PH-0198 húzó fogantyú Igen Hegesztett rozsdamentes acél | AD8MLQ 4KZW8 PH-01984-59 / 64 "€37.27
MONROE PMP PH-0199 húzó fogantyú Igen Hegesztett rozsdamentes acél | AD8MLR 4KZW9 PH-01996-5 / 16 "€38.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MONROE PMP PH-0200 Húzó fogantyú Igen Felhegeszthető rozsdamentes acél
€40.37 /Mértékegység