Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SVHN16-16FV Csatológomb 1-11-1/2 Test 316 Rozsdamentes acél | AF6WHA 20LG89

SNAP-TITE SVHN16-16FV csatlakozó csonk 1-11-1/2 ház 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WHA Modell: SVHN16-16FVKereszthivatkozás: 20LG89

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€622.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség35 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás2000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 375 fokig F
Tömítés anyagaViton
LekapcsolIgen
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret1 "-11-1 / 2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE S71-3N16-16F mellbimbó 1-11-1/2 1 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WJV 20LH36 S71-3N16-16FFNPS60 gpm4000 psi-40 foktól 200 fokig FFlush Arc€607.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SVHN16-16FV csatlakozó csonk 1-11-1/2 ház 316 rozsdamentes acél
€622.44 /Mértékegység