Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M07840.100.0045 Beállítócsavar M10 X 1.50Mm 45Mm Hossz, 50PK | AH3EXA 31KK28

GRAINGER M07840.100.0045 készletcsavar M10 X 1.50 mm 45 mm hosszú, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH3EXA Típus: M07840.100.0045Kereszthivatkozás: 31KK28
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
€97.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Tizedes egyenérték0.156 "
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz45mm
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM10 x 1.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9274
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M07840.100.0045 készletcsavar M10 X 1.50 mm 45 mm hosszú, 50 PK
€97.96 /csomag