Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE 71-3N8-8F csatlakozó csonk 1/2-14 1/2 hüvelykes test acél | AF6WRN 20LJ92

SNAP-TITE 71-3N8-8F csatlakozó csonk 1/2-14 1/2 hüvelykes acél test

Raktáron
Tétel: AF6WRN Modell: 71-3N8-8FKereszthivatkozás: 20LJ92

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€127.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaAcél
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPTF
befejezcink
Áramlási sebesség20 gpm
Hossz2.375 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás10,000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret1 / 2 "-14
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE PEAN8-8F csatlakozóbimbó 1 / 2-14 testacél | AF6WBV 20LF67 PEAN8-8FFNPT240 gpm-3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€42.40
SNAP-TITE PHN8-8F csatlakozóbimbó 1 / 2-14 1/2 hüvelykes testacél | AF6WDA 20LF95 PHN8-8FFNPT14 gpm1 23 / 32 "11,000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€20.72
SNAP-TITE PHN8-8M csatlakozóbimbó 1 / 2-14 1/2 hüvelykes karosszéria acél | AF6WDB 20LF96 PHN8-8MMNPT14 gpm1 1 / 64 "11,000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€20.03
SNAP-TITE VEAN8-8F csatlakozóbimbó 1 / 2-14 1/2 hüvelykes testacél | AF6WLG 20LH70 VEAN8-8FNPTF14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€75.82
SNAP-TITE VEAN8-8FV Csatlakozóbimbó 1 / 2-14 Karosszériaacél | AF6WLH 20LH71 VEAN8-8FVFNPT14 gpm-3000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€103.06
SNAP-TITE VEAN8-8M csatlakozóbimbó 1 / 2-14 1/2 hüvelykes testacél | AF6WLJ 20LH72 VEAN8-8MNPTF14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€80.25
SNAP-TITE VHN8-8F csatlakozóbimbó 1 / 2-14 1/2 hüvelykes testacél | AF6WNZ 20LJ33 VHN8-8FNPTF14 gpm1 63 / 64 "4000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€41.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE 71-3N8-8F csatlakozó csonk 1/2-14 1/2 hüvelykes acél test
€127.26 /Mértékegység