Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-LOC GR-HCBDS-PU kocsicsavar, négyszögletes nyakú, acél | AF6LKQ 19XZ82

SNAP-LOC GR-HCBDS-PU kocsicsavar, négyszögletes nyakú, acél

Raktáron
Tétel: AF6LKQ Modell: GR-HCBDS-PUKereszthivatkozás: 19XZ82

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret5 / 16 "
befejezcink
Fokozat5
Fej Dia.5 / 8 "
Fejmagasság3 / 16 "
fej típusaSzállítás
Hossz1"
AnyagAcél
Négyzetmagasság3 / 16 "
Négyzet szélessége5 / 16 "
Menetméret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.13
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158085

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)
    • Borda hossza (1")

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszSzélességÁr
SNAP-LOC SLFCBDS1 kocsicsavar készlet, 5/16 x 1 hüvelyk, horganyzott | CE8UGE SLFCBDS1Cinkkel bevont1"0.625 "€8.43
SNAP-LOC SLFCBDS1SS kocsicsavar készlet, 5/16 x 1 hüvelyk méret, rozsdamentes acél | CE8UGF SLFCBDS1SSCinkkel bevont1"0.625 "€10.79
SNAP-LOC SLFCB58 kocsicsavar, 5/16 x 5/8 hüvelykes méret, horganyzott | CE8ULG SLFCB58Cinkkel bevont1"0.3125 "€0.19
ajánlatkérés
SNAP-LOC SLFCB34 kocsicsavar, 5/16 x 3/4 hüvelykes, horganyzott | CE8ULH SLFCB34Cinkkel bevont0.75 "0.3125 "€0.19
ajánlatkérés
SNAP-LOC SLFCB1 kocsicsavar, E sín, 5/16 x 1 hüvelyk méret, horganyzott | CE8ULJ SLFCB1Cinkkel bevont1"0.3125 "€0.40
ajánlatkérés
SNAP-LOC SLFCB1SS kocsicsavar, E sín, 5/16 x 1 hüvelyk méret, rozsdamentes acél | CE8ULK SLFCB1SSCinkkel bevont1"0.3125 "€0.19
ajánlatkérés

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-LOC GR-HCBDS-PU kocsicsavar, négyszögletes nyakú, acél
€7.32 /Mértékegység