SNAP-LOC SLFCBDS1SS Carriage Bolt Set, Size 5/16 x 1 Inch, Stainless Steel

Raktáron
Tétel: CE8UGF Model: SLFCBDS1SS

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Töréserősség1500 font
befejezCinkkel bevont
Magasság1"
Hossz1"
AnyagAcél
Szélesség0.62 "
Működési terheléshatár500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országCN

Termék részletek:

    • Két E pályára

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszSzélességÁr
SNAP-LOC GR-HCBDS-PU kocsicsavar, négyszögletes nyakú, acél | AF6LKQ 19XZ82 GR-HCBDS-PUcink1"-€7.32
SNAP-LOC SLFCBDS1 kocsicsavar készlet, 5/16 x 1 hüvelyk, horganyzott | CE8UGE SLFCBDS1Cinkkel bevont1"0.625 "€8.43
SNAP-LOC SLFCB58 kocsicsavar, 5/16 x 5/8 hüvelykes méret, horganyzott | CE8ULG SLFCB58Cinkkel bevont1"0.3125 "€0.19
ajánlatkérés
SNAP-LOC SLFCB34 kocsicsavar, 5/16 x 3/4 hüvelykes, horganyzott | CE8ULH SLFCB34Cinkkel bevont0.75 "0.3125 "€0.19
ajánlatkérés
SNAP-LOC SLFCB1 kocsicsavar, E sín, 5/16 x 1 hüvelyk méret, horganyzott | CE8ULJ SLFCB1Cinkkel bevont1"0.3125 "€0.40
ajánlatkérés
SNAP-LOC SLFCB1SS kocsicsavar, E sín, 5/16 x 1 hüvelyk méret, rozsdamentes acél | CE8ULK SLFCB1SSCinkkel bevont1"0.3125 "€0.19
ajánlatkérés

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-LOC SLFCBDS1SS Carriage Bolt Set, Size 5/16 x 1 Inch, Stainless Steel
€10.79 /Mértékegység