BUNTING BEARINGS Porított fém SAE 841 szilárd bronzrudak


Szűrő
Ötvözet típusa: Önkenő csapágy , Anyaga: Porított bronz , Max. Pv: 50,000 , Max. Hőmérséklet: 220 fok F , Min. Temp. Értékelés: 10 fok F , Névleges belső átmérő: SZILÁRD , Temp. Hatótávolság: -10 foktól 220 fokig F
StílusModellHosszNévleges külső Dia.Dia kívül.VastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
ES0048
-6"--€3,174.86
ajánlatkérés
A
ES0022
-23 / 4 "--€702.66
ajánlatkérés
A
ES0026
-31 / 4 "--€1,029.29
ajánlatkérés
A
ES0056
-7"--€4,316.05
ajánlatkérés
A
ES0028
-31 / 2 "--€1,143.40
ajánlatkérés
B
ES0002
2"1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€5.11
B
ES0003
3"3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€14.26
B
ES0020
6.5 "21 / 2 "2.5 "2.5 "€412.28
B
ES0007
6.5 "7 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€71.80
B
ES0006
6.5 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€51.92
B
ES0032
6.5 "4"4"4"€1,024.29
B
ES0010
6.5 "1 / 4 "1.25 "1.25 "€124.41
B
ES0011
6.5 "3 / 8 "1.375 "1.375 "€139.12
B
ES0014
6.5 "3 / 4 "1.75 "1.75 "€200.12
B
ES0008
6.5 "1"1"1"€87.44
B
ES0005
6.5 "5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "€47.55
B
ES0024
6.5 "3"3"3"€554.02
B
ES0012
6.5 "1 / 2 "1.5 "1.5 "€169.79
B
ES0013
6.5 "5 / 8 "1.625 "1.625 "€184.70
B
ES0040
6.5 "5"5"5"€1,535.96
B
ES0004
6.5 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€32.41
B
ES0009
6.5 "1 / 8 "1.125 "1.125 "€103.99
B
ES0016
6.5 "2"2"2"€273.27
B
ES0036
6.5 "4 1 / 2 "4.5 "4.5 "€1,332.26
B
ES0018
6.5 "21 / 4 "2.25 "2.25 "€317.80

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?