SNAP-LOC GR-1500PTB219-PU Folding Handle Platform Truck, Capacity 1500 Lbs | AF7CRM 20UY86

SNAP-LOC GR-1500PTB219-PU összecsukható fogantyús platós teherautó, kapacitása 1500 font

Raktáron
Tétel: AF7CRM Modell: GR-1500PTB219-PUKereszthivatkozás: 20UY86

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€459.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható fogantyús teherautó
Görgős konfiguráció(4) Forgatható
Görgős kerék átmérője4"
Görgő kerék szélessége1.25 "
színekFekete
Fedélzeti magasság7"
Fedélzet H x Sz32 "x 20-1 / 2"
Fedélzet hossza32 "
Fedélzeti anyagMűanyag
Fedélzet szélessége20.5 "
Hosszabbított33.25 "
befejezPorbevonatú
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Fogantyú típusaElmozdítható
Terhelhetőség1500 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság7"
Teljes hossz34.5 "
Teljes szélesség20.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.05
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8716805090

Termék részletek:

    • Görgős konfiguráció ((2) merev, (2) forgatható)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-LOC GR-1500PTB219-PU összecsukható fogantyús platós teherautó, kapacitása 1500 font
€459.73 /Mértékegység