Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD WS-5870 ékhorgony, 5/8-11 menetméret, acél, 5/8 hüvelyk átmérő, 10 PK | CG8YTE 3A459

RED HEAD WS-5870 ékhorgony, 5/8-11 menetméret, acél, 5/8 hüvelyk átmérő, 10 PK

Raktáron
Tétel: CG8YTE Modell: WS-5870Kereszthivatkozás: 3A459
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
€79.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza7"
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba5 1 / 8 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága3 5 / 8 "
Min. Beágyazás2 3 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza5 1 / 4
Menetméret5 / 8-11
Végső kihúzás (Lb.)14,920
Végső nyírás (Lb.)11,900 font.
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)7,120
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)7,180
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7675
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartalmazza: anyákat és alátéteket

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD WS-5870 ékhorgony, 5/8-11 menetméret, acél, 5/8 hüvelyk átmérő, 10 PK
€79.27 /csomag