Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S4536TO014 Kimenet kovácsolt 1 1/2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AD8CGH 4HWF9

SMITH-COOPER S4536TO014 Kimenet kovácsolt 1 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD8CGH Típus: S4536TO014Kereszthivatkozás: 4HWF9
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
€162.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes kivezetés
test anyaga316 Stainless Steel
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás3000 psi
Max. Gőznyomás2810 psi @ 350 fok F
Dia kívül.1-11 / 16 "
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.52
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307225000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S4534TO002 Kimenet kovácsolt 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CFT 4HWE4 S4534TO002304 Stainless Steel1965 psi @ 350 fok F7 / 16 "1 / 4 "€45.07
SMITH-COOPER S4534TO003 Kimenet kovácsolt 3/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CFU 4HWE5 S4534TO003304 Stainless Steel1965 psi @ 350 fok F9 / 16 "3 / 8 "€72.66
SMITH-COOPER S4534TO004 kovácsolt kimenet 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CFV 4HWE6 S4534TO004304 Stainless Steel1965 psi @ 350 fok F11 / 16 "1 / 2 "€45.27
SMITH-COOPER S4534TO006 Kimenet kovácsolt 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8CFW 4HWE7 S4534TO006304 Stainless Steel1965 psi @ 350 fok F15 / 16 "3 / 4 "€59.57
SMITH-COOPER S4534TO010 kimenet 1 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AD8CFX 4HWE8 S4534TO010304 Stainless Steel1965 psi @ 350 fok F1-9 / 64 "1"€70.02
SMITH-COOPER S4534TO012 Kimenet kovácsolt 1 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CFY 4HWE9 S4534TO012304 Stainless Steel1965 psi @ 350 fok F1 15 / 32 "1.25 "€110.94
SMITH-COOPER S4534TO014 kovácsolt kimenet 1 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CFZ 4HWF1 S4534TO014304 Stainless Steel1965 psi @ 350 fok F1-11 / 16 "1.5 "€132.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S4536TO014 Kimenet kovácsolt 1 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€162.88 /Mértékegység