Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S4034T 001 Tee 1/8 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AC3KDQ 2UA88

SMITH-COOPER S4034T 001 Tee 1/8 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC3KDQ Típus: S4034T 001Kereszthivatkozás: 2UA88

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€44.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás2570 psi @ 100 fok F
Max. Gőznyomás1965 psi @ 350 fok F
Dia kívül.7 / 8 "
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7307230000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S3716T 012 Tee 1 1/4 hüvelykes aljzathegesztés 316 rozsdamentes acél | AC3JHZ 2TY63 S3716T 012316 Stainless Steel150Dugaszoló hegesztés150 psi @ 150 fok F150 psi2-3 / 64 "1.25 "€110.80
SMITH-COOPER S3716T 024 Tee 2 1/2 hüvelykes aljzathegesztés 316 rozsdamentes acél | AC3JJC 2TY66 S3716T 024316 Stainless Steel150Dugaszoló hegesztés150 psi @ 150 fok F150 psi3-35 / 64 "2.5 "€413.06
SMITH-COOPER S4036T 001 Tee 1/8 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AC3KBC 2UA30 S4036T 001316 Stainless Steel3000FNPT3000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F7 / 8 "1 / 8 "€48.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S4034T 001 Tee 1/8 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél
€44.21 /Mértékegység