Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S3716T 024 Tee 2 1/2 hüvelykes aljzathegesztés 316 rozsdamentes acél | AC3JJC 2TY66

SMITH-COOPER S3716T 024 Tee 2 1/2 hüvelykes aljzathegesztés 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC3JJC Típus: S3716T 024Kereszthivatkozás: 2TY66

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€413.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyaga316 Stainless Steel
Osztály150
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás150 psi @ 150 fok F
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.3-35 / 64 "
Csőméret2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S3716T 012 Tee 1 1/4 hüvelykes aljzathegesztés 316 rozsdamentes acél | AC3JHZ 2TY63 S3716T 012316 Stainless Steel150Dugaszoló hegesztés150 psi @ 150 fok F150 psi2-3 / 64 "1.25 "€110.80
SMITH-COOPER S4036T 001 Tee 1/8 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AC3KBC 2UA30 S4036T 001316 Stainless Steel3000FNPT3000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F7 / 8 "1 / 8 "€48.85
SMITH-COOPER S4034T 001 Tee 1/8 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AC3KDQ 2UA88 S4034T 001304 Stainless Steel3000FNPT2570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F7 / 8 "1 / 8 "€44.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S3716T 024 Tee 2 1/2 hüvelykes aljzathegesztés 316 rozsdamentes acél
€413.06 /Mértékegység