MORSE DOB 400A-96SS-110 Hydra-Lift Karrier, 2.43 m, Rozsdamentes, Power Lift/Tilt, 363 kg Kupak | AF6ELQ

MORSE DRUM 400A-96SS-110 Hydra-Lift Karrier, 2.43 m, Rozsdamentes, Emelő / billenhető, 363 kg sapka

Tétel: AF6ELQ Modell: 400A-96SS-110
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€23,931.60 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHydra-Lift Karrier
AkcióEmelés, szállítás és adagolás
Amper Draw11.8A
Kapacitás800 lbs.
Adagolási magasság96 "
Dob Dia.22 "hogy 23.5"
Dob anyagMűanyag, szál
Dob forgása360 fok
Dob mérete55 gal.
RobbanásbiztosNem
befejezBead Blast
Frekvencia60 Hz
FokozatGrade 304
Magasság96 "
HP1 hp
Hz60
Hossz72.5 "
Lifthálózati
Lift stílusAC tápfeszültség
AnyagRozsdamentes acél
MotorTEFC
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
Művelet típusaElektromos energia
Fázis1
Forgatás típusaElőre hátra
billentsehálózati
Tilt stílusAC tápfeszültség
Feszültség115V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 194.85
Hajó magassága (cm)187.96
Hajó hossza (cm)200.66
Hajószélesség (cm)132.08
HS-kód8428900390
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Öntési magasságAdagolási magasságRobbanásbiztosMotorvezérlésMotorház kialakításaMűvelet típusaDia kívül.FázisÁr
MORSE DRUM 400A-60 Hydra-Lift Karrier, kézi szivattyús emelő, kézi hajtókar, 363 kg Kapacitás | AF6EHA 400A-60-72 "---Kézikönyv--€5,109.72
MORSE DOB 400A-60-110 hidraulikus emelőkarrier, erőemelő és billenő, 1 fázisú, 363 kg Kapacitás | AF6EHB 400A-60 110--72 "Nem-Teljesen zárt ventilátor hűtöttElektromos energia-1€9,540.31
MORSE DOB 400A-60-111 hidraulikus emelőkarrier, erőemelő és billenő, exp-álló 1-fázisú | AF6EHC 400A-60 111--72 "Igen-RobbanásbiztosElektromos energia-1€10,696.46
MORSE DOB 400A-60-112 hidraulikus emelőkarrier, erőemelő és billenő, exp-álló 3-fázisú | AF6EHD 400A-60 112-----Robbanásbiztos--3€8,973.14
MORSE DOB 400A-60-113 Hydra-Lift Karrier, Power Lift & Tilt, 3-Ph, 363 kg Kapacitás | AF6EHE 400A-60 113--72 "Nem-Teljesen zárt ventilátor hűtöttElektromos energia--€10,001.15
MORSE DOB 400A-60-114 Hydra-Lift Karrier, Air Power Lift / Billenő, 363 kg Kapacitás | AF6EHF 400A-60 114--72 "---Air Power--€9,338.18
MORSE DOB 400A-60-115 Hydra-Lift Karrier, 12V DC Power Lift / Tilt, 363 kg Kapacitás | AF6EHG 400A-60 115--72 "Nem--Akkumulátor teljesítmény--€8,877.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 400A-96SS-110 Hydra-Lift Karrier, 2.43 m, Rozsdamentes, Emelő / billenhető, 363 kg sapka
€23,931.60 /Mértékegység