MAIN FILTER INC. Cserélhető hidraulika szűrők, rozsdamentes acél szál, 10 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Rozsdamentes acél szál , Szűrőbesorolás: 10 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 10 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0428809
-1.347 "2.362 "2.362 "----€231.81
ajánlatkérés
B
MF0596069
-0.874 "1.752 "1.752 "1.84435435 PSI71 négyzetméter Hüvelyk€121.85
ajánlatkérés
B
MF0429602
-0.874 "1.752 "1.752 "1.84435435 PSI71 négyzetméter Hüvelyk€121.85
ajánlatkérés
C
MF0428686
-3.799 "4.902 "4.902 "34.52-435 PSI1328 négyzetméter Hüvelyk€1,228.53
ajánlatkérés
C
MF0428685
-3.799 "4.902 "4.902 "34.52435435 PSI1328 négyzetméter Hüvelyk€1,228.53
ajánlatkérés
A
MF0063969
-1.347 "2.362 "2.362 "----€231.81
ajánlatkérés
B
MF0601727
-0.874 "1.752 "1.752 "1.84435435 PSI71 négyzetméter Hüvelyk€121.85
ajánlatkérés
B
MF0429601
-0.874 "1.752 "1.752 "1.84435435 PSI71 négyzetméter Hüvelyk€121.85
ajánlatkérés
A
MF0428812
-1.347 "2.362 "2.362 "----€231.81
ajánlatkérés
A
MF0428810
-1.347 "2.362 "2.362 "----€231.81
ajánlatkérés
C
MF0428684
-3.799 "4.902 "4.902 "34.52-435 PSI1328 négyzetméter Hüvelyk€1,228.53
ajánlatkérés
A
MF0428811
-1.347 "2.362 "2.362 "----€231.81
ajánlatkérés
A
MF0601369
-1.347 "2.362 "2.362 "----€231.81
ajánlatkérés
C
MF0601304
-3.799 "4.902 "4.902 "34.52435435 PSI1328 négyzetméter Hüvelyk€1,228.53
ajánlatkérés
C
MF0063903
-3.799 "4.902 "4.902 "34.52-435 PSI1328 négyzetméter Hüvelyk€1,228.53
ajánlatkérés
A
MF0428813
-1.347 "2.362 "2.362 "----€231.81
ajánlatkérés
B
MF0429603
-0.874 "1.752 "1.752 "1.84-435 PSI71 négyzetméter Hüvelyk€121.85
ajánlatkérés
B
MF0064388
-0.874 "1.752 "1.752 "1.84-435 PSI71 négyzetméter Hüvelyk€121.85
ajánlatkérés
D
MF0318633
0.87 "-1.752 "1.752 "1.50-3045 PSI58 négyzetméter Hüvelyk€148.12
ajánlatkérés
E
MF0606670
0.87 "-1.752 "1.752 "2.73-3045 PSI105 négyzetméter Hüvelyk€207.11
ajánlatkérés
D
MF0060381
0.87 "-1.752 "1.752 "1.50-3045 PSI58 négyzetméter Hüvelyk€148.12
ajánlatkérés
D
MF0606925
0.87 "-1.752 "1.752 "1.5030453045 PSI58 négyzetméter Hüvelyk€148.12
ajánlatkérés
D
MF0594183
0.87 "-1.752 "1.752 "1.5030453045 PSI58 négyzetméter Hüvelyk€148.12
ajánlatkérés
D
MF0598011
0.87 "-1.752 "1.752 "1.5030453045 PSI58 négyzetméter Hüvelyk€148.12
ajánlatkérés
D
MF0318634
0.87 "-1.752 "1.752 "1.5030453045 PSI58 négyzetméter Hüvelyk€148.12
ajánlatkérés
E
MF0060020
0.87 "-1.752 "1.752 "2.7330453045 PSI105 négyzetméter Hüvelyk€207.11
ajánlatkérés
E
MF0604770
0.87 "-1.752 "1.752 "2.7330453045 PSI105 négyzetméter Hüvelyk€207.11
ajánlatkérés
E
MF0597652
0.87 "-1.752 "1.752 "2.73-3045 PSI105 négyzetméter Hüvelyk€207.11
ajánlatkérés
F
MF0060234
0.476 "-1.378 "1.378 "0.83-3045 PSI32 négyzetméter Hüvelyk€130.77
ajánlatkérés
F
MF0420547
0.476 "-1.378 "1.378 "0.83-3045 PSI32 négyzetméter Hüvelyk€130.77
ajánlatkérés
F
MF0594147
0.476 "-1.378 "1.378 "0.83-3045 PSI32 négyzetméter Hüvelyk€130.77
ajánlatkérés
F
MF0597884
0.476 "-1.378 "1.378 "0.8330453045 PSI32 négyzetméter Hüvelyk€130.77
ajánlatkérés
F
MF0420548
0.476 "-1.378 "1.378 "0.83-3045 PSI32 négyzetméter Hüvelyk€130.77
ajánlatkérés
F
MF0420546
0.476 "-1.378 "1.378 "0.83-3045 PSI32 négyzetméter Hüvelyk€130.77
ajánlatkérés
F
MF0420549
0.476 "-1.378 "1.378 "0.83-3045 PSI32 négyzetméter Hüvelyk€130.77
ajánlatkérés
G
MF0597751
1.346 "-2.362 "2.362 "4.46-3045 PSI171 négyzetméter Hüvelyk€281.24
ajánlatkérés
G
MF0606747
1.346 "-2.362 "2.362 "4.4630453045 PSI171 négyzetméter Hüvelyk€281.24
ajánlatkérés
G
MF0060106
1.346 "-2.362 "2.362 "4.4630453045 PSI171 négyzetméter Hüvelyk€281.24
ajánlatkérés
H
MF0597795
1.347 "-2.362 "2.362 "6.67-3045 PSI257 négyzetméter Hüvelyk€367.82
ajánlatkérés
H
MF0306573
1.347 "-2.362 "2.362 "6.67-3045 PSI257 négyzetméter Hüvelyk€367.82
ajánlatkérés
H
MF0060159
1.347 "-2.362 "2.362 "6.6730453045 PSI257 négyzetméter Hüvelyk€367.82
ajánlatkérés
I
MF0606950
1.898 "-3.032 "3.032 "16.56-3045 PSI637 négyzetméter Hüvelyk€698.50
ajánlatkérés
I
MF0060434
1.898 "-3.032 "3.032 "16.56-3045 PSI637 négyzetméter Hüvelyk€698.50
ajánlatkérés
I
MF0598052
1.898 "-3.032 "3.032 "16.5630453045 PSI637 négyzetméter Hüvelyk€698.50
ajánlatkérés
I
MF0594193
1.898 "-3.032 "3.032 "16.56-3045 PSI637 négyzetméter Hüvelyk€698.50
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?