Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S3414HB040024B Hatlapfejű szűkítő persely 4 x 2 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB3ELG 1RRY9

SMITH-COOPER S3414HB040024B hatlapú szűkítő persely 4 x 2 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB3ELG Típus: S3414HB040024BKereszthivatkozás: 1RRY9
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
€751.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex redukáló persely
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás2570 psi @ 100 fok F
Max. Gőznyomás1965 psi @ 350 fok F
Dia kívül.4-37 / 64 "
Csőméret4 "x 2-1 / 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.358
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7307225000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S3416HB024010B Hex redukáló persely 2 1/2 x 1 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FNZ 1LTY2 S3416HB024010B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F3"2-1 / 2 "x 1"€241.44
SMITH-COOPER S3416HB024012B Hex redukáló persely 2 1/2 x 1 1/4 In | AB2FPB 1LTY4 S3416HB024012B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F3"2-1/2" x 1-1/4"€254.97
SMITH-COOPER S3416HB024014B Hex redukáló persely 2 1/2 x 1 1/2 In | AB2FPD 1LTY6 S3416HB024014B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F3"2-1/2" x 1-1/2"€248.05
SMITH-COOPER S3416HB030010B Hex redukáló persely 3 x 1 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FPE 1LTY8 S3416HB030010B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F3.5 "3 "x 1"€343.14
SMITH-COOPER S3416HB030012B Hatlapfejű redukáló persely 3 x 1 1/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FPG 1LTZ1 S3416HB030012B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F3.5 "3 "x 1-1 / 4"€228.80
SMITH-COOPER S3416HB030014B Hex redukáló persely 3 x 1 1/2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FPJ 1LTZ3 S3416HB030014B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F3.5 "3 "x 1-1 / 2"€290.88
SMITH-COOPER S3416HB030020B Hex redukáló persely 3 x 2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FPL 1LTZ5 S3416HB030020B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F3.5 "3 "x 2"€344.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S3414HB040024B hatlapú szűkítő persely 4 x 2 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€751.26 /Mértékegység