Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S3416HB030010B Hex redukáló persely 3 x 1 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FPE 1LTY8

SMITH-COOPER S3416HB030010B hatlapú szűkítő persely 3 x 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB2FPE Típus: S3416HB030010BKereszthivatkozás: 1LTY8
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
€343.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex redukáló persely
test anyaga316 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 100 fok F
Max. Gőznyomás2810 psi @ 350 fok F
Dia kívül.3.5 "
Csőméret3 "x 1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7307225000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S3416HB024010B Hex redukáló persely 2 1/2 x 1 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FNZ 1LTY2 S3416HB024010B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F3"2-1 / 2 "x 1"€241.44
SMITH-COOPER S3416HB024012B Hex redukáló persely 2 1/2 x 1 1/4 In | AB2FPB 1LTY4 S3416HB024012B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F3"2-1/2" x 1-1/4"€254.97
SMITH-COOPER S3416HB024014B Hex redukáló persely 2 1/2 x 1 1/2 In | AB2FPD 1LTY6 S3416HB024014B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F3"2-1/2" x 1-1/2"€248.05
SMITH-COOPER S3416HB030012B Hatlapfejű redukáló persely 3 x 1 1/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FPG 1LTZ1 S3416HB030012B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F3.5 "3 "x 1-1 / 4"€228.80
SMITH-COOPER S3416HB030014B Hex redukáló persely 3 x 1 1/2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FPJ 1LTZ3 S3416HB030014B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F3.5 "3 "x 1-1 / 2"€290.88
SMITH-COOPER S3416HB030020B Hex redukáló persely 3 x 2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FPL 1LTZ5 S3416HB030020B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F3.5 "3 "x 2"€344.91
SMITH-COOPER S3416HB030024B Hatlapfejű szűkítő persely 3 x 2 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AB2FPN 1LTZ7 S3416HB030024B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F3.5 "3 "x 2-1 / 2"€332.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S3416HB030010B hatlapú szűkítő persely 3 x 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€343.14 /Mértékegység