E JAMES & CO Gumihenger, SBR (sztirol-butadién-gumi)


Szűrő
Hátlap típusa: Nem ragasztó , Durométer: 70A , Megnyúlás: 150% , Befejez: Sima , Anyaga: SBR (sztirol-butadién-kaucsuk) , Max. Hőmérséklet: 170 F , Min. Temp. Értékelés: -20 ° F , Típus: Általános rendeltetésű , Szélesség: 36 "
StílusModellszínekHosszSzakítószilárdságVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
1500-1/8
Fekete36 láb.800 PSI1 / 8 "€998.82
A
1500-3/8-10
Fekete10 láb.800 PSI3 / 8 "€757.71
A
1500-1/2-10
Fekete10 láb.800 PSI1 / 2 "€1,029.95
A
1500-3/8
Fekete30 láb.800 PSI3 / 8 "€2,561.74
A
1500-1
Fekete30 láb.800 PSI1"€6,353.48
A
1500-1/4
Fekete18 láb.800 PSI1 / 4 "€1,076.02
A
1500-1/16
Fekete67 láb.800 PSI1 / 16 "€909.17
A
1500-3/16
Fekete40 láb.800 PSI3 / 16 "€1,643.55
A
1500-1/8-15
Fekete15 láb.800 PSI1 / 8 "€390.33
A
1500-3/32-15
Fekete15 láb.800 PSI3 / 32 "€279.11
A
1500-3/16-10
Fekete10 láb.800 PSI3 / 16 "€351.47
A
1500-1/4-10
Fekete10 láb.800 PSI1 / 4 "€468.99
A
1500-1/16-25
Fekete25 láb.800 PSI1 / 16 "€352.06
A
1500-3/32
Fekete75 láb.800 PSI3 / 32 "€1,520.87
B
1507-1/4-10
Piros10 láb.400 psi1 / 4 "€544.41
B
1507-3/32-15
Piros15 láb.400 psi3 / 32 "€332.68
B
1507-3/16-10
Piros10 láb.400 psi3 / 16 "€421.90
B
1507-1/8-15
Piros15 láb.400 psi1 / 8 "€392.47
B
1507-1/16
Piros100 láb.400 psi1 / 16 "€1,391.20
B
1507-1/4
Piros40 láb.400 psi1 / 4 "€2,122.02
B
1507-1/8
Piros50 láb.400 psi1 / 8 "€1,128.16
B
1507-1/16-25
Piros25 láb.400 psi1 / 16 "€362.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?