Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH CSAPÁGY FYR-2-1/2 Nyomvonalú görgős járom átmérője 3/4 hüvelyk karimás | AA7DNL 15U595

SMITH BEARING FYR-2-1/2 Nyomvonalas görgős járom átmérője 3/4 hüvelyk karimás

Raktáron
Tétel: AA7DNL Modell: FYR-2-1/2Kereszthivatkozás: 15U595
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
€318.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPályahenger
Ügynökségi megfelelésABMA
CsapágyanyagÖtvözött acél
Csapágy típusKúpos görgő
Fura Dia.0.75 "
Dinamikus terhelhetőség11,000 font
Csapágyak számaEgy sor
Henger Dia.2.5 "
Henger anyagÖtvözött acél
Henger típusakarimás
Henger szélessége1.5 "
Statikus teherbírás7630 font
TananyagÖtvözött acél
típusIga

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8482105060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Dinamikus terhelhetőségHenger Dia.Henger szélességeStatikus teherbírásÁr
SMITH CSAPÁGY FYR-3 Nyomvonalú görgős járom átmérője 1 hüvelyk karimás | AA7DNM 15U596 FYR-31"14,300 font3"1.75 "20,000 font€368.99
SMITH CSAPÁGY FYR-3-1/4 Nyomvonalú görgős járom átmérője 1 hüvelyk karimás | AA7DNN 15U597 FYR-3-1 / 41"14,300 font3.25 "1.75 "20,000 font€512.18
SMITH CSAPÁGY FYR-3-1/2 Nyomvonalú görgős járom átmérő 1-1/8 hüvelyk karimás | AA7DNP 15U598 FYR-3-1 / 21.125 "17,600 font3.5 "2"27,200 font€514.98
SMITH CSAPÁGY FYR-4 Nyomvonalú görgős járom átmérője 1-1/4 hüvelyk karimás | AA7DNQ 15U599 FYR-41.25 "17,600 font4"2.25 "27,200 font€578.99
SMITH CSAPÁGY FYR-5 Nyomvonalú görgős járom átmérője 1-3/4 hüvelyk karimás | AA7DNR 15U601 FYR-51.75 "33,300 font5"2.75 "51,900 font€1,460.47
SMITH CSAPÁGY FYR-6 Nyomvonalú görgős járom átmérője 2-1/4 hüvelyk karimás | AA7DNT 15U602 FYR-62.25 "35,800 font6"3.25 "56,400 font€1,436.49
SMITH CSAPÁGY FYR-7 Nyomvonalú görgős járom átmérője 2-3/4 hüvelyk karimás | AA7DNU 15U603 FYR-72.75 "42,400 font7"3.75 "79,800 font€2,395.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH BEARING FYR-2-1/2 Nyomvonalas görgős járom átmérője 3/4 hüvelyk karimás
€318.93 /Mértékegység