Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK VQZ1151-5LO1 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 24vdc | AF7RFY 22KD29

SMC VALVES VQZ1151-5LO1 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 24 VDC

Raktáron
Tétel: AF7RFY Modell: VQZ1151-5LO1Kereszthivatkozás: 22KD29
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
€115.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / rugó
Levegőszelep típusa5-utas, 2-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság14 fok és 122 fok F között
TestnevelésTest hordozva
CFM0.7
Térfogat-együttható0.3
Elektromos kapcsolatokNem plug-in
Teljes magasság1 / 2 "
Teljes hossz4"
Teljes szélesség1.5 "
Pilóta nyomás22
Csőméret3 / 8 "
Fogyasztás0.4W
nyomás tartomány22-100 psi
Váltó technológiaSzolenoid
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481200060

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMűködtető / VisszaA környezet hőmérséklete. HatótávolságTeljes szélességCsőméretFogyasztásnyomás tartományTestnevelésÁr
SMC SZELEPEK SV1100-5FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7REV 22KD03 SV1100-5FU3.5 "Mágnesszelep / rugó14 fok és 122 fok F között1 / 2 "-0.65W22-100 psiTest hordozva€155.61
SMC SZELEPEK SV1200-5FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7REW 22KD04 SV1200-5FU4"Mágnesszelep / mágnesszelep14 fok és 122 fok F között1 / 2 "-0.65W15-100 psiTest hordozva€240.02
SMC SZELEPEK SV2100-5FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7RFA 22KD08 SV2100-5FU4.5 "Mágnesszelep / rugó14 fok és 122 fok F között3 / 4 "-0.65W22-100 psiTest hordozva€176.96
SMC SZELEPEK SV2200-5FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7RFB 22KD09 SV2200-5FU5"Mágnesszelep / mágnesszelep14 fok és 122 fok F között3 / 4 "-0.65W15-100 psiTest hordozva€247.84
SMC SZELEPEK SV3100-5FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7RFF 22KD13 SV3100-5FU4.5 "Mágnesszelep / rugó14 fok és 122 fok F között7 / 8 "-0.65W22-100 psiTest hordozva€221.42
SMC SZELEPEK SV3200-5FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7RFG 22KD14 SV3200-5FU5"Mágnesszelep / mágnesszelep14 fok és 122 fok F között7 / 8 "-0.65W15-100 psiTest hordozva€281.76
SMC SZELEPEK SV4100-5FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7RFL 22KD18 SV4100-5FU6"Mágnesszelep / rugó14 fok és 122 fok F között1"-0.65W22-100 psiTest hordozva€227.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES VQZ1151-5LO1 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 24 VDC
€115.36 /Mértékegység