Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK SV3200-5FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7RFG 22KD14

SMC VALVES SV3200-5FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc

Raktáron
Tétel: AF7RFG Modell: SV3200-5FUKereszthivatkozás: 22KD14
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
€281.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / mágnesszelep
Levegőszelep típusa5-utas, 2-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság14 fok és 122 fok F között
TestnevelésTest hordozva
CFM0.91
Térfogat-együttható0.91
Elektromos kapcsolatokCsatlakoztat
NEMA osztályozásNEMA 6
Teljes magasság1.5 "
Teljes hossz5"
Teljes szélesség7 / 8 "
Pilóta nyomás15
Fogyasztás0.65W
nyomás tartomány15-100 psi
Váltó technológiaSzolenoid
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)2.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481200060

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMűködtető / VisszaA környezet hőmérséklete. HatótávolságTeljes szélességCsőméretFogyasztásnyomás tartományTestnevelésÁr
SMC SZELEPEK SV1100-5FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7REV 22KD03 SV1100-5FU3.5 "Mágnesszelep / rugó14 fok és 122 fok F között1 / 2 "-0.65W22-100 psiTest hordozva€155.61
SMC SZELEPEK SV1200-5FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7REW 22KD04 SV1200-5FU4"Mágnesszelep / mágnesszelep14 fok és 122 fok F között1 / 2 "-0.65W15-100 psiTest hordozva€240.02
SMC SZELEPEK SV2100-5FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7RFA 22KD08 SV2100-5FU4.5 "Mágnesszelep / rugó14 fok és 122 fok F között3 / 4 "-0.65W22-100 psiTest hordozva€176.96
SMC SZELEPEK SV2200-5FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7RFB 22KD09 SV2200-5FU5"Mágnesszelep / mágnesszelep14 fok és 122 fok F között3 / 4 "-0.65W15-100 psiTest hordozva€247.84
SMC SZELEPEK SV3100-5FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7RFF 22KD13 SV3100-5FU4.5 "Mágnesszelep / rugó14 fok és 122 fok F között7 / 8 "-0.65W22-100 psiTest hordozva€221.42
SMC SZELEPEK SV4100-5FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc | AF7RFL 22KD18 SV4100-5FU6"Mágnesszelep / rugó14 fok és 122 fok F között1"-0.65W22-100 psiTest hordozva€227.94
SMC SZELEPEK SV4200-5FU mágnesszelep légszabályozó szelep 24vdc | AF7RFM 22KD19 SV4200-5FU6.5 "Mágnesszelep / mágnesszelep14 fok és 122 fok F között1"-0.65W15-100 psiTest hordozva€292.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES SV3200-5FU mágnesszelep levegőszabályozó szelep 24vdc
€281.76 /Mértékegység