Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK SS5Y3-41-06-M5T szelep-elosztó 6. állomás M5 x 0.8 | AF7RHD 22KD57

SMC VALVES SS5Y3-41-06-M5T szelepelosztó 6. állomás M5 x 0.8

Raktáron
Tétel: AF7RHD Model: SS5Y3-41-06-M5TKereszthivatkozás: 22KD57

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€130.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzeleposztó
Cv0.18
Magasság1.125 "
Hossz3.25 "
NPT kikötőM5 x 0.8 hüvelyk
Állomások száma6
Szélesség568568 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.234
Hajó magassága (cm)2.92
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód8481909040

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
SMC SZELEPEK SS5Y5-41-06-01T 6-os szelep-elosztó 1/8 Npt | AF7RHG 22KD60 SS5Y5-41-06-01T1.25 "3.25 "568701 "€153.44
SMC SZELEPEK SS5Y5-42-06-02T 6-os szelep-elosztó 1/4 Npt | AF7RHK 22KD63 SS5Y5-42-06-02T1.5 "5.125 "568682 "€207.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES SS5Y3-41-06-M5T szelepelosztó 6. állomás M5 x 0.8
€130.23 /Mértékegység