Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK PP CHK 695-4B4B-F golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 1/4 hüvelykes | AD7CHE 4DHY4

SMC VALVES PP CHK 695-4B4B-F gömbkúpos rugós visszacsapó szelep 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD7CHE Modell: PP CHK 695-4B4B-FKereszthivatkozás: 4DHY4
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
€10.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbkúp rugós visszacsapó szelep
Sapka a bemeneti központhoz3-18 / 32 "
Kapcsolat típusaHorgas vég
Repedési nyomás1 psi
Hossz2"
Anyagpolipropilén
Max. Hőmérséklet140 fok F
Max. Víznyomás125 psi
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság1 / 2 "
Tömítés anyagaViton
Ülés anyagapolipropilén
Méret1 / 4 "
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTömítés anyagaMéretÁr
SMC SZELEPEK PP CHK 695-2B2B-B golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 1/8 hüvelykes | AD7CGZ 4DHX8 PP CHK 695-2B2B-B1.375 "1 / 8 "€10.13
SMC SZELEPEK PP CHK 695-2B2B-F golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 1/8 hüvelykes | AD7CHA 4DHX9 PP CHK 695-2B2B-F1.375 "Viton1 / 8 "€9.81
SMC SZELEPEK PP CHK 695-3B3B-B golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 3/16 hüvelykes | AD7CHB 4DHY1 PP CHK 695-3B3B-B1 23 / 32 "3 / 16 "€11.98
SMC SZELEPEK PP CHK 695-3B3B-F golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 3/16 hüvelykes | AD7CHC 4DHY2 PP CHK 695-3B3B-F1 23 / 32 "Viton3 / 16 "€10.73
SMC SZELEPEK PP CHK 695-4B4B-B golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 1/4 hüvelykes | AD7CHD 4DHY3 PP CHK 695-4B4B-B2"1 / 4 "€9.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES PP CHK 695-4B4B-F gömbkúpos rugós visszacsapó szelep 1/4 hüvelykes
€10.73 /Mértékegység