Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQ2U01-00A Y Union 1/8 hüvelykes cső x cső | AC6ZJD 36W819

SMC VALVES KQ2U01-00A Y Union 1/8 hüvelykes cső x cső

Raktáron
Cikkszám: AC6ZJD Típus: KQ2U01-00AKereszthivatkozás: 36W819

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€8.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY Unió
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén-tereftalát
színekFehér / Szürke
Kapcsolat típusaCső x Cső
Max. Nyomás145 psi
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3917400090
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQ2U01-03A Y Union 1/8 x 5/32 hüvelykes cső x cső | AC6ZJE 36W820 KQ2U01-03ACső x Cső1 / 8 "x 5 / 32"€9.57
SMC SZELEPEK KQ2U01-07A Y Union 1/8 x 1/4 hüvelykes cső x cső | AC6ZJF 36W821 KQ2U01-07ACső x Cső1 / 8 "x 1 / 4"€12.00
SMC SZELEPEK KQ2U03-00A Y Union 5/32 hüvelykes cső x cső | AC6ZJK 36W825 KQ2U03-00ACső x Cső5 / 32 "€8.78
SMC SZELEPEK KQ2U03-07A Y Union 5/32 x 1/4 hüvelykes cső x cső | AC6ZJL 36W826 KQ2U03-07ACső x Cső5 / 32 "x 1 / 4"€12.18
SMC SZELEPEK KQ2U04-00A Y Union 4mm Tube x Tube | AC6ZJQ 36W830 KQ2U04-00ACső x Cső4mm€8.86
SMC SZELEPEK KQ2U04-06A Y Unió 4mm x 6mm cső x cső | AC6ZJU 36W833 KQ2U04-06ACső x Cső4 6 mm x mm€8.95
SMC SZELEPEK KQ2U05-00A Y Unió 3/16 hüvelykes cső x cső | AC6ZJY 36W837 KQ2U05-00ACső x Cső3 / 16 "€7.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQ2U01-00A Y Union 1/8 hüvelykes cső x cső
€8.68 /Mértékegység