Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQ2T11-35AS Férfi ág póló 3/8 hüvelykes menet x cső | AC6ZHL 36W803

SMC VALVES KQ2T11-35AS férfi ágú póló 3/8 hüvelykes menet x cső

Raktáron
Tétel: AC6ZHL Típus: KQ2T11-35ASKereszthivatkozás: 36W803

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi ág póló
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén-tereftalát
színekFehér / Szürke
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Hex méret11 / 16 "
Max. Nyomás145 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód3917400090
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQ2T01-33AS Apa ágú póló 1/8 hüvelykes menet x cső | AC6ZEN 36W735 KQ2T01-33ASCső x MNPT x Cső7 / 16 "1 / 16 "1 / 8 "€7.67
SMC SZELEPEK KQ2T01-34AS Férfi ág póló 1/8 hüvelykes menet x cső | AC6ZEP 36W736 KQ2T01-34ASCső x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€6.56
SMC SZELEPEK KQ2T01-35AS Apa ágú póló 1/8 hüvelykes menet x cső | AC6ZEQ 36W737 KQ2T01-35ASCső x MNPT x Cső9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€8.55
SMC SZELEPEK KQ2T03-33AS Férfi ágú póló 5/32 hüvelykes menet x cső | AC6ZEV 36W741 KQ2T03-33ASCső x MNPT7 / 16 "1 / 16 "5 / 32 "€9.91
SMC SZELEPEK KQ2T03-34AS Férfi ágú póló 5/32 hüvelykes menet x cső | AC6ZEW 36W742 KQ2T03-34ASCső x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€6.30
SMC SZELEPEK KQ2T03-35AS Férfi ágú póló 5/32 hüvelykes menet x cső | AC6ZEX 36W743 KQ2T03-35ASCső x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€8.19
SMC SZELEPEK KQ2T04-01AS Apa ágú Tee 4 mm-es menet x cső | AC6ZEZ 36W745 KQ2T04-01ASCső x Férfi BSPT-1 / 8 "4mm€6.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQ2T11-35AS férfi ágú póló 3/8 hüvelykes menet x cső
€10.64 /Mértékegység