Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC VALVES KQ2L13-36AS Union Elbow 1/2 Inch Thread x Tube | AC6ZBC 36W655

SMC VALVES KQ2L13-36AS Uniós könyök 1/2 hüvelykes menet x cső

Raktáron
Tétel: AC6ZBC Típus: KQ2L13-36ASKereszthivatkozás: 36W655

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion könyök, 90 fok
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén-tereftalát
színekFehér / Szürke
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Hex méret11 / 16 "
Max. Nyomás145 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód3917400090
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQ2L10-03AS Uniós könyök 10mm-es menet x cső | AC6ZAB 36W631 KQ2L10-03ASCső x Férfi BSPT17mm3 / 8 "10mm€8.09
SMC SZELEPEK KQ2L10-04AS Uniós könyök 10mm-es menet x cső | AC6ZAC 36W632 KQ2L10-04ASCső x Férfi BSPT22mm1 / 2 "10mm€8.98
SMC SZELEPEK KQ2L11-00A Uniós könyök 10mm cső x cső | AC6ZAE 36W634 KQ2L11-00ACső x Cső--3 / 8 "€9.39
SMC SZELEPEK KQ2L11-02AS Uniós könyök 3/8 hüvelykes menet x cső | AC6ZAF 36W635 KQ2L11-02ASCső x Férfi BSPT17mm1 / 4 "3 / 8 "€8.48
SMC SZELEPEK KQ2L11-03AS Uniós könyök 3/8 hüvelykes menet x cső | AC6ZAG 36W636 KQ2L11-03ASCső x Férfi BSPT17mm3 / 8 "3 / 8 "€8.30
SMC SZELEPEK KQ2L11-04AS Uniós könyök 3/8 hüvelykes menet x cső | AC6ZAH 36W637 KQ2L11-04ASCső x Férfi BSPT22mm1 / 2 "3 / 8 "€10.26
SMC SZELEPEK KQ2L11-34AS Union könyök 3/8 hüvelykes menet x cső | AC6ZAK 36W639 KQ2L11-34ASCső x MNPT1 / 2 "1 / 8 "3 / 8 "€8.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQ2L13-36AS Uniós könyök 1/2 hüvelykes menet x cső
€9.61 /Mértékegység