Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQ2L04-08A Szűkítő könyök 4mm x 8mm Cső x Csatlakozó | AC6ZYY 36X141

SMC VALVES KQ2L04-08A szűkítő könyök 4 mm x 8 mm cső x dugó

Raktáron
Tétel: AC6ZYY Típus: KQ2L04-08AKereszthivatkozás: 36X141
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
€5.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolható könyök, 90 fokos
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén-tereftalát
színekFehér / Szürke
Kapcsolat típusaCső x Plug-In
Max. Nyomás145 psi
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret4 8 mm x mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód3917400090
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQ2L11-13A Szűkítő könyök 3/8 x 1/2 hüvelykes cső x cső | AC6ZAJ 36W638 KQ2L11-13A-3 / 8 "€8.91
SMC SZELEPEK KQ2L12-16A szűkítő könyök 12mm x 16mm cső x cső | AC6ZAV 36W648 KQ2L12-16A-12 16 mm x mm€13.58
SMC SZELEPEK KQ2L01-03A Szűkítő könyök 1/8 x 5/32 hüvelykes cső x csatlakozó | AC6ZVZ 36X072 KQ2L01-03A5 / 32 "1 / 8 "x 5 / 32"€6.06
SMC SZELEPEK KQ2L01-05A Szűkítő könyök 1/8 x 3/16 hüvelykes cső x csatlakozó | AC6ZWA 36X073 KQ2L01-05A-1 / 8 "x 3 / 16"€5.08
SMC SZELEPEK KQ2L03-07A Szűkítő könyök 5/32 x 1/4 hüvelykes cső x csatlakozó | AC6ZWJ 36X081 KQ2L03-07A1 / 4 "5 / 32 "x 1 / 4"€6.96
SMC SZELEPEK KQ2L05-07A Szűkítő könyök 3/16 x 1/4 hüvelykes cső x csatlakozó | AC6ZXA 36X096 KQ2L05-07A-3 / 16 "x 1 / 4"€5.09
SMC SZELEPEK KQ2L05-09A Szűkítő könyök 3/16 x 5/16 hüvelykes cső x csatlakozó | AC6ZXB 36X097 KQ2L05-09A-3 / 16 "x 5 / 16"€5.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQ2L04-08A szűkítő könyök 4 mm x 8 mm cső x dugó
€5.13 /Mértékegység