Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQ2H05-07A Egyenes 3/16 x 1/4 hüvelykes cső x cső | AC6ZTE 36X007

SMC VALVES KQ2H05-07A Egyenes 3/16 x 1/4 hüvelykes cső x cső

Raktáron
Tétel: AC6ZTE Modell: KQ2H05-07AKereszthivatkozás: 36X007
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
€7.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén-tereftalát
színekFehér / Szürke
Kapcsolat típusaCső x Cső
Max. Nyomás145 psi
Csőméret3 / 16 "x 1 / 4"
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret3 / 16 "x 1 / 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód3917400090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQ2H01-03A Egyenes 1/8 x 5/32 hüvelykes cső x cső | AC6ZQP 36W969 KQ2H01-03A5 / 32 "x 1 / 8"1 / 8 "x 5 / 32"€5.98
SMC SZELEPEK KQ2H01-07A Egyenes 1/8 x 1/4 hüvelykes cső x cső | AC6ZQQ 36W970 KQ2H01-07A1 / 8 "x 1 / 4"1 / 8 "x 1 / 4"€7.05
SMC SZELEPEK KQ2H03-05A Egyenes 5/32 x 3/16 hüvelykes cső x cső | AC6ZRN 36W991 KQ2H03-05A5 / 32 "x 3 / 16"5 / 32 "x 3 / 16"€7.82
SMC SZELEPEK KQ2H03-07A Egyenes 5/32 x 1/4 hüvelykes cső x cső | AC6ZRP 36W992 KQ2H03-07A5 / 32 "x 1 / 4"5 / 32 "x 1 / 4"€7.72
SMC SZELEPEK KQ2H04-06A Egyenes 4mm x 6mm cső x cső | AC6ZRY 36X001 KQ2H04-06A-4 6 mm x mm€6.00
SMC SZELEPEK KQ2H06-08A Egyenes 6mm x 8mm cső x cső | AC6ZTP 36X016 KQ2H06-08A-6 8 mm x mm€5.43
SMC SZELEPEK KQ2H07-11A Egyenes 1/4 x 3/8 hüvelykes cső x cső | AC6ZTY 36X024 KQ2H07-11A1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "x 3 / 8"€8.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQ2H05-07A Egyenes 3/16 x 1/4 hüvelykes cső x cső
€7.93 /Mértékegység