Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK CHK SST 615-6F6F-B dugattyús rugó visszacsapó szelep 3/8 hüvelykes Fnpt | AD7CGN 4DHW7

SMC VALVES CHK SST 615-6F6F-B dugattyús rugó visszacsapó szelep 3/8 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AD7CGN Modell: CHK SST 615-6F6F-BKereszthivatkozás: 4DHW7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€115.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyús rugós visszacsapó szelep
Sapka a bemeneti központhoz4-20 / 32 "
Kapcsolat típusaFNPT
Repedési nyomás1 psi
Hex méret7 / 8 "
Hossz2.25 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Hőmérséklet250 fok F
Max. Víznyomás500 psi
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság7 / 8 "
Tömítés anyaga
Ülés anyagaRozsdamentes acél
Méret3 / 8 "
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481302090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜlés anyagaKapcsolat típusaHex méretMéretSzélességHosszAnyagMax. HőmérsékletÁr
SMC SZELEPEK CHK BRS 210-2M2M-B dugattyús rugós visszacsapó szelep sárgaréz 1/8 hüvelykes | AD7CEV 4DHR3 CHK BRS 210-2M2M-BSárgarézMNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Sárgaréz250 fok F€34.86
SMC SZELEPEK CHK BRS 210-2M2M-F dugattyús rugó visszacsapó szelep sárgaréz 1/8 hüvelykes | AD7CEW 4DHR4 CHK BRS 210-2M2M-FSárgarézMNPT x MNPT7 / 16 "1 / 8 "7 / 16 "1.187 "Sárgaréz180 fok F€34.11
SMC SZELEPEK CHK BRS 210-2F2M-B dugattyús rugó visszacsapó szelep sárgaréz 1/8 hüvelykes | AD7CEX 4DHR5 CHK BRS 210-2F2M-BSárgarézFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Sárgaréz180 fok F€34.40
SMC SZELEPEK CHK BRS 210-2F2M-F dugattyús rugó visszacsapó szelep sárgaréz 1/8 hüvelykes | AD7CEY 4DHR6 CHK BRS 210-2F2M-FSárgarézFNPT x MNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Sárgaréz180 fok F€37.09
SMC SZELEPEK CHK BRS 210-2M2F-B dugattyús rugó visszacsapó szelep sárgaréz 1/8 hüvelykes | AD7CEZ 4DHR7 CHK BRS 210-2M2F-BSárgarézMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Sárgaréz180 fok F€36.98
SMC SZELEPEK CHK BRS 210-2M2F-F dugattyús rugó visszacsapó szelep sárgaréz 1/8 hüvelykes | AD7CFA 4DHR8 CHK BRS 210-2M2F-FSárgarézMNPT x FNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1 1 / 16 "Sárgaréz180 fok F€35.78
SMC SZELEPEK CHK BRS 215-2F2F-B dugattyús rugó visszacsapó szelep sárgaréz 1/8 hüvelykes | AD7CFB 4DHR9 CHK BRS 215-2F2F-BSárgarézFNPT9 / 16 "1 / 8 "9 / 16 "1.375 "Sárgaréz180 fok F€33.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES CHK SST 615-6F6F-B dugattyús rugó visszacsapó szelep 3/8 hüvelykes Fnpt
€115.76 /Mértékegység