Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AWP4 Rezgéscsillapító 9 3/4 hüvelyk hosszúság | AE7WHH

APPROVED VENDOR 6AWP4 rezgéscsillapító 9 3/4 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AE7WHH Modell: 6AWP4

Szerezd meg április 25, csütörtök
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
€63.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRezgéscsillapító
Tényleges OD (In.)7/8
Fonat anyagaRozsdamentes acél
Burst nyomás2500 psi
Csatlakozó anyagRéz
Csatlakozás mérete5 / 8 "
FunkcióMinimalizálja a rezgés lehetséges káros hatásait
Max. Munkahelyi nyomás650 PSI
Teljes hossz9.75 "
CsőanyagRozsdamentes acél
típusIzzadáskapcsolat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8307103000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Rugalmas tömlő azonosító (hüvelyk) (5/8)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AWP4 rezgéscsillapító 9 3/4 hüvelykes hosszúság
€63.15 /Mértékegység