TOTELINE 780108W5170 Stack and Nest Container, 18.7 Gal, 42 1/2 x 20 x 7 1/2 inch Méret | CU6UVV 487N94

TOTELINE 780108W5170 Stack and Nest konténer, 18.7 Gal, 42 1/2 x 20 x 7 1/2 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: CU6UVV Típus: 780108W5170Kereszthivatkozás: 487N94

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€194.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStack és Nest Container

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.425
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TOTELINE 780108W5280 Stack and Nest Container, 18.7 Gal, 42 1/2 x 20 x 7 1/2 inch Méret | CU6UVU 487N96 780108W5280€194.56
TOTELINE 780108W5172 Stack and Nest Container, 18.7 Gal, 42 1/2 x 20 x 7 1/2 inch Méret | CU6UVW 487N93 780108W5172€194.56
TOTELINE 780108W5268 Stack and Nest Container, 18.7 Gal, 42 1/2 x 20 x 7 1/2 inch Méret | CU6UVX 487N95 780108W5268€194.56
TOTELINE 7807085280 Stack and Nest Container, 23.93 Gal, 27 1/2 x 20 x 14 1/8 inch Méret | CU6UVY 487P01 7807085280€178.37
TOTELINE 7807085170 Stack and Nest Container, 23.93 Gal, 27 1/2 x 20 x 14 1/8 inch Méret | CU6UVZ 487N98 7807085170€178.37
TOTELINE 7807085268 Stack and Nest Container, 23.93 Gal, 27 1/2 x 20 x 14 1/8 inch Méret | CU6UWA 487N99 7807085268€178.37
TOTELINE 7807085172 Stack and Nest Container, 23.93 Gal, 27 1/2 x 20 x 14 1/8 inch Méret | CU6UWB 487N97 7807085172€178.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOTELINE 780108W5170 Stack and Nest konténer, 18.7 Gal, 42 1/2 x 20 x 7 1/2 hüvelyk
€194.56 /Mértékegység