Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK 7153490 PVC golyósszelep szög Fnpt x Barb 3/8 In | AC8MRV 3CGN4

SMC VALVES 7153490 Pvc Ball Valve Angle Fnpt x Barb 3/8 In

Raktáron
Tétel: AC8MRV Típus: 7153490Kereszthivatkozás: 3CGN4

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
TestnevelésSzög
Kapcsolat típusaFNPT x Barb
FogantyúPVC
Fogantyú típusaHosszú
Tömlő azonosítója3 / 8 "
Max. Nyomás125 psi WOG
Csőméret1 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaBuna-N
Ülés anyagaBuna-N
Szár anyagaPVC
Szár típusaÖnkenő
Temp. Hatótávolság20 fok és 140 fok F között
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésKapcsolat típusaFogantyú típusaTömlő azonosítójaCsőméretÁr
SMC SZELEPEK 6574490 PVC golyóscsap Fnpt x Push To Connect 3/8 In | AC8MTA 3CGN9 6574490SzögFNPT x Push to ConnectHosszú-1 / 4 "€38.27
SMC SZELEPEK 6577090 PVC golyósszelep szög Mnpt x tömlőszár 1/4 hüvelyk | AC8MTD 3CGP3 6577090SzögMNPT x tömlőcsavarHosszú1 / 4 "1 / 4 "€28.12
SMC SZELEPEK 6575890 PVC golyósszelep szög Mnpt x Jaco 1/4 In | AC8MTH 3CGP7 6575890SzögMNPT x JACOHosszú-1 / 4 "€30.70
SMC SZELEPEK 7051790 PVC golyóscsap Fnpt x tömlősapka 3/4 In | AC8MWX 3CHA9 7051790SorbanFNPT X tömlő sapkaZászló-3 / 4 "€56.81
SMC SZELEPEK 7050090 PVC golyósszelep soros Fght x Mght 3/4 In | AC8MWZ 3CHC2 7050090SorbanFGHT x MGHTZászló-3 / 4 "€56.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES 7153490 Pvc Ball Valve Angle Fnpt x Barb 3/8 In
€28.63 /Mértékegység